77696042071 RTH RSL 115X10M F4807 NOR SIMF GY

ROTOLO - Rotoli rifilati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:77696042071
Rubix:999210414049296
EAN:3157629543979
77696042071 RTH RSL 115X10M F4807 NOR SIMF GY

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10 mm
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 77696042071 RTH RSL 115X10M F4807 NOR SIMF GY


I rotoli in tessuto non tessuto sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia e finitura alle operazioni di sbavatura e lucidatura leggera.
La flessibilità dei prodotti Beartex assicura un contatto costante con la superficie ed evita tagli o scricchiolii durante il lavoro. Prima scelta per la pulizia.
Pulizia generale/sbavatura, rimozione di ruggine e rivestimento
Rolls Trimmed - Norton ROTOLO - 115mm x10m Micro Fine Grey

Applicazioni

Cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza10 mm
Larghezza115 mm
Materialepoliammide
Granomedia
81,08 IVA esclusa
/ Unità
98,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione