Riferimenti
3M:B0040
Rubix:999250612002697
Produttore:7000077741

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077741
Rullo Scotch-Brite, grana in ossido di alluminio o carburo di silicio. Disponibile in grana S Super Fine, S Molto Fine, A Molto Fine, A Fine, A Media.
Punti di forza
Non altera la geometria del pezzo -Preferite la versione tipo A per una finitura fine e opaca e la versione tipo S per una finitura ancora più fine e lucida -Foglio WR rinforzato per una maggiore longevità -Possibilità di deformarsi per un'elevata precisione senza alterare la forma del pezzo.
Applicazioni
Pulizia di lievi difetti superficiali, preparazione prima dell'incollaggio o della verniciatura, affinamento di superfici spazzolate. Tutti i metalli ferrosi e non ferrosi, in particolare l'acciaio inox, ma anche legno e plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 811 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione