UFN ROTOLI NON PRETAGLIATI CF-SH MINERALE S /GRIGIO 100MMX10MT 7100182499

3M Scotch-Brite™ Rolka Clean and Finish CF-RL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7611
Rubix:999190300023376
Produttore:7100182499
EAN:03134375238823
UFN ROTOLI NON PRETAGLIATI CF-SH MINERALE S /GRIGIO 100MMX10MT 7100182499

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1000 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UFN ROTOLI NON PRETAGLIATI CF-SH MINERALE S /GRIGIO 100MMX10MT 7100182499


Rolka jest odporna na zapychanie się, co oznacza, że cząstki ścierne są ciągle odsłonięte i zapewniają jednolite szlifowanie. Materiał ścierny ogólnego użytku może zostać pocięty na paski i użyty do szlifowania ręcznego, co umożliwia precyzyjną kontrolę. Pasy szerszego materiału ściernego mogą być używane z uchwytem w celu zapewnienia jednorodnego wykończenia lub ze szlifierkami prostymi i oscylacyjnymi w przypadku obróbki dużych powierzchni. Rolki ścierne Scotch-Brite™ CF-RL są produkowane z ziarnem ściernym z węglika krzemu, tlenku glinu lub talku. Węglik krzemu to syntetyczne ziarno o ostrokrawędziowej powierzchni, które jest odpowiednie do zastosowań z małym dociskiem, np. przygotowania powierzchni malowanych oraz wykańczania. Tlenek glinu jest twardym minerałem o blokowej strukturze, mającym doskonałe właściwości ścierne i wysoką wydajność. Mimo że węglik krzemu zużywa się szybciej niż tlenek glinu, to zapewnia on bardziej delikatne wykończenie. Talk jest minerałem o łagodnych właściwościach ściernych, który jest stosowany w celu uzyskania satynowego wykończenia lub do obróbki polerskiej na wysoki połysk podczas polerowania powłok nawierzchniowych. Materiały ścierne Scotch-Brite™ to unikalne produkty do obróbki powierzchni, w których ziarna ścierne zostały rozmieszczone w przestrzennej sieci nietkanych włókien nylonowych. Połączenie ziaren ściernych z nietkanymi włóknami tworzy materiał o niezmiennej jakości pracy przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura materiału zapewnia chłodzenie podczas pracy i jest odporna na zapychanie się, co sprawia, że cząsteczki minerałów ściernych zapewniają wysoką wydajność pracy, ograniczając zatykanie się włókien.
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

Punti di forza

Materiał ścierny docinany na wymiar zapewnia jednorodne wykończenie i służy do zacierania, polerowania, wykańczania krawędzi oraz czyszczenia.;Dostosowuje się do obrabianej powierzchni, pozwalając na dotarcie do trudno dostępnych miejsc;Odpowiedni do użytku ręcznego lub na szlifierce oscylacyjnej;Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki;Nadaje się do obróbki metalu, drewna, kompozytu i materiałów zaawansowanych

Applicazioni

Czyszczenie

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1000 mm
Larghezza100 mm
Materialecarburo di silicio
Granofine
Codice doganale68053000
52,05 IVA esclusa
/ Rotoli
63,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione