Riferimenti
3M:59539
Rubix:999250612002644
Produttore:7000074834

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000074834
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Punti di forza
Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.
Applicazioni
La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 6436 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50000 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Materiale | fibra |
| Grano | 80 |
| 260 mm | |
| 255 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione