Riferimenti
3M:548774
Rubix:999250612002718
Produttore:7100182530

Dettagli del prodotto : RULLO ABRASIVO 100MM X 25 MT 7100182530
Il rullo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente di condizionare la superficie in modo costante per tutta la durata del prodotto. Il nostro stock di rulli per la pulizia e la finitura può essere tagliato a qualsiasi lunghezza.
Ideale per la lucidatura manuale e la pulizia di superfici delicate in sostituzione dei tradizionali supporti in sisal o cotone. Materiali lavorati: metalli, lacche o plastica.
Punti di forza
Tessuto rinforzato WR per una maggiore durata.
Preferire la versione tipo A per una finitura fine e opaca e la versione tipo S per una finitura ancora più fine e lucida.
Capacità di deformarsi per consentire una grande precisione senza alterare la forma del pezzo lavorato.
Il materiale a maglia aperta è resistente alla carenatura, in modo che gli abrasivi mantengano una potenza di taglio costante.
Utilizzato per applicazioni di finitura, omogeneizzazione, lucidatura e pulizia su un'ampia varietà di metalli, legno e plastica, nonché in aree difficili da raggiungere.
Preferire la versione tipo A per una finitura fine e opaca e la versione tipo S per una finitura ancora più fine e lucida.
Capacità di deformarsi per consentire una grande precisione senza alterare la forma del pezzo lavorato.
Il materiale a maglia aperta è resistente alla carenatura, in modo che gli abrasivi mantengano una potenza di taglio costante.
Utilizzato per applicazioni di finitura, omogeneizzazione, lucidatura e pulizia su un'ampia varietà di metalli, legno e plastica, nonché in aree difficili da raggiungere.
Applicazioni
Finishing;Homogenizing;Polishing and Cleaning Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione