Riferimenti
3M:3767
Rubix:999250612002712
Produttore:7100182498

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182498
Utilizza il rotolo Scotch-Brite™ Cut and Polish per operazioni di mascheratura e finitura aggressive. I nostri rotoli Scotch-Brite™ Cut and Polish possono essere utilizzati manualmente per operazioni di pulitura e lucidatura di diametri interni oppure applicati a una levigatrice in linea per lavori più pesanti, tra cui lavorazione di metalli, preparazione per la verniciatura e rimozione di corrosione.
Questi rotoli contengono minerale in ossido di alluminio. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Questi rotoli contengono minerale in ossido di alluminio. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Il rotolo Scotch-Brite™ Cut and Polish è dotato di una trama dura, stretta e densa conformabile che ne consente l'adattamento ai contorni specifichi e di accedere ad aree difficili da raggiungere. I nostri rotoli Scotch-Brite™ Cut and Polish possono essere utilizzati manualmente o su una levigatrice in linea per lavorazione di metalli, preparazione per la verniciatura o rimozione di rivestimenti e corrosione.
Punti di forza
La costruzione densa consente operazioni energiche di mascheratura, pulitura e lucidatura su superfici in metallo;La progettazione resistente all'intasamento consente un'azione uniforme sull'intero foglio;Morbido e conformabile per una finitura uniforme;Flessibile per accedere ad aree difficili da raggiungere;Il materiale estremamente resistente consente una lunga durata;Estremamente durevole
Applicazioni
Utilizzabile manualmente o su una levigatrice in linea per lavorazione di metalli, preparazione per la verniciatura o rimozione di rivestimenti e corrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 5000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione