FINESSE-IT PLATORELLI 38 MM PN 13441 7000045773
Tampone manuale 3M™ Finesse-it™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:13441
Rubix:999250612002720
Produttore:7000045773
EAN:00051144134410

Documenti
Dettagli del prodotto : FINESSE-IT PLATORELLI 38 MM PN 13441 7000045773
Il materiale consente una buona tenuta dell'adesivo e un rilascio con residui minimi. Entrambe le estremità possono essere usate per i dischi di carteggiatura PSA. I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno, per rimuovere difetti, graffi da sabbia o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti Finesse-it sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.
Il pad di carteggiatura manuale di 3M™ Finesse-it™ è un cuscinetto in gomma rossa per la carteggiatura manuale, progettato per contenere dischi adesivi sensibili alla pressione (PSA) da 3,17 cm o 3,49 cm. L'estremità rossa è dura, per un efficace livellamento dei difetti, mentre l'altra è composta da un lato in vinile nero morbido, che produce una finitura più fine. Il corpo è solido, durevole e consente una facile visibilità e una presa comoda.
Punti di forza
Corpo in gomma rossa per facile visibilità e presa comoda;Il diametro ridotto è ideale per correggere i piccoli difetti e per raggiungere le aree più difficili;I due livelli di durezza consentono il livellamento dei difetti e la finitura fine;È possibile usare entrambe le estremità per contenere i dischi adesivi sensibili alla pressione per la finitura/carteggiatura;I pad sono venduti a parte.
Applicazioni
Progettati per l'uso con dischi adesivi sensibili alla pressione, da 32mm o 35mm (PSA, pressure sensitive adhesive)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 38,8 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Materiale | gomma |
| Grano | fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione