ROTOLO CUT AND POLISH CP-RL, A MED, 100MMX10M 7100182494
Scotch-Brite Cut & Polish roll
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:183594
Rubix:999260722004579
Produttore:7100182494
EAN:03134375353502

Dettagli del prodotto : ROTOLO CUT AND POLISH CP-RL, A MED, 100MMX10M 7100182494
Scotch-Brite™ Cut and Polish roll è dotato di una struttura non tessuta resistente, compatta e densa che consente una levigatura aggressiva, la pulizia e la sbavatura dei metalli. Le applicazioni tipiche includono la preparazione della vernice, oltre alla rimozione di rivestimenti e della corrosione. La struttura è conformabile e flessibile, si adatta a contorni particolari e raggiunge anche zone di difficile accesso. Il robusto supporto in nylon garantisce resistenza e lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1587 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione