ARTICOLO 7100182512
Rotolo per pulitura e finitura Scotch-Brite™ CF-RL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1120732
Rubix:999250612002618
Produttore:7100182512
EAN:04001895750373

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182512
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish offre risultati costanti per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di una vasta gamma di superfici in metallo, legno e plastica, nonché in aree difficili da raggiungere. I nostri rotoli Scotch-Brite™ Clean and Finish conformabili possono essere agevolmente tagliati su misura.
La resistenza all'intasamento mantiene esposte le particelle abrasive, per garantire prestazioni di taglio costanti. Questi rotoli possono essere utilizzati manualmente per un controllo preciso. Il materiale in eccesso può essere tagliato e utilizzato con un portatampone manuale per una finitura uniforme oppure su una levigatrice in linea o oscillante per coprire aree più ampie.
La resistenza all'intasamento mantiene esposte le particelle abrasive, per garantire prestazioni di taglio costanti. Questi rotoli possono essere utilizzati manualmente per un controllo preciso. Il materiale in eccesso può essere tagliato e utilizzato con un portatampone manuale per una finitura uniforme oppure su una levigatrice in linea o oscillante per coprire aree più ampie.
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Punti di forza
Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata;Il materiale conformabile consente di lavorare le aree difficili da raggiungere;Adatto per l'uso a mano o su levigatrici oscillanti e doppie;Il materiale a trama aperta resiste all'intasamento, consentendo agli abrasivi di mantenere prestazioni di taglio costanti;Adatto per metalli, legno, materiali compositi e avanzati
Applicazioni
Da utilizzare per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di numerose superfici in metallo, legno e plastica e di aree difficili da raggiungere
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Materiale | fibra |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione