P240 ROTOLI BASSI 255P - P.N. 63131 115MM X 50 MT 7000084397
3M™ 255P TH Rotolo di carta abrasiva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:63131
Rubix:999191000095006
Produttore:7000084397
EAN:4046719234318

Documenti
Dettagli del prodotto : P240 ROTOLI BASSI 255P - P.N. 63131 115MM X 50 MT 7000084397
Eccezionale per la levigatrice manuale e stucchi, primer, vernici, plastiche e materiali sintetici. Il supporto delle versioni più flessibile di TH render il prodotto particolarmente idoneo per le applicazioni manuali
Il rotolo in carta abrasiva 3M™ 255P TH contiene ossido di alluminio dal taglio rapido, un additivo anti-intasamento e un supporto in carta di peso C che garantisce un'ottima resistenza. I nostri resistenti rotoli di carta abrasiva 3M™255P TH sono progettati per offrire un'azione di taglio duratura e una maggiore durata del prodotto.
Punti di forza
Carta peso C;Doppio rivestimento di resina;Minerale: Ossido di alluminio;Additivo anti-intasamento
Applicazioni
Utilizzabile con levigatrici manuali || Applicabile a stucchi, primer, vernici, plastica e materiali sintetici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1507 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50000 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | fibra |
| Tipologia | rotolo di carta abrasiva 3m™ 255p th (senza fori) |
| Grano | 240 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione