SCOTCH-BRITE FIBRE ABRASIVE PER PULIZIE GRAVOSE 530, NERO, 158 MM X 3 M, 6/CONFEZIONE 7100172468
Scotch-Brite™ tamponi abrasivi ad alta resistenza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:11016
Rubix:999250612002995
Produttore:7100172468
EAN:03134375224970



Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE FIBRE ABRASIVE PER PULIZIE GRAVOSE 530, NERO, 158 MM X 3 M, 6/CONFEZIONE 7100172468
Rimuovete facilmente i residui di cibo cotto dalle attrezzature da cucina con i tamponi Scotch-Brite™ Heavy Duty.
I nostri sottili tamponi neri sono forniti in rotoli pretagliati per una maggiore praticità. Questi pad flessibili, non arrugginiti e resilienti sono realizzati in fibra sintetica grossa di alta qualità, che forma un tessuto non tessuto a trama aperta, con particelle detergenti abrasive grossolane disperse e legate al tessuto con una resina resistente.
I nostri sottili tamponi neri sono forniti in rotoli pretagliati per una maggiore praticità. Questi pad flessibili, non arrugginiti e resilienti sono realizzati in fibra sintetica grossa di alta qualità, che forma un tessuto non tessuto a trama aperta, con particelle detergenti abrasive grossolane disperse e legate al tessuto con una resina resistente.
Gli Scotch-Brite™ Heavy Duty Scouring Pads sono tamponi per la pulizia e la pulizia generale, realizzati in fibra sintetica grossa di alta qualità, che forma un tessuto non tessuto a trama aperta, con particelle abrasive grossolane disperse in tutto il tessuto e legate ad esso con una resina resistente.
Punti di forza
Pad abrasivi ad alta resistenza per rimuovere efficacemente i residui di cibo incrostati; i sottili pad neri sono forniti in rotoli pretagliati per una maggiore praticità; pad abrasivi flessibili, non arrugginiti e resilienti
Applicazioni
Per una rimozione efficace dei residui alimentari incrostati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 494 g |
|---|---|
| Lunghezza | 3000 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,58 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 27,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione