ARTICOLO 7100182473

Clean and Finish Roll

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:78355P
Rubix:999250612002628
Produttore:7100182473
EAN:03134375238816
ARTICOLO 7100182473
Riepilogo info tecniche
Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182473


Il Scotch-Brite™ Clean and finish roll fornisce una finitura superficiale costante per tutta la durata del prodotto. Il nostro Clean and Finish roll può essere tagliato a qualsiasi lunghezza. Il Scotch Brite™ Clean and Finish Roll offre risultati costanti per la finitura, la sfumatura, la lucidatura e la pulizia di vari metalli, legni, superfici in plastica e aree difficili da raggiungere. I nostri formabili Clean and Finish rolls possono essere facilmente tagliati a qualsiasi lunghezza. La resistenza alla saturazione mantiene i minerali abrasivi sulla superficie, garantendo un'azione di taglio costante. Questi rotoli possono essere utilizzati manualmente per un maggiore controllo. Materiali a maggiore larghezza possono essere utilizzati in combinazione con un portapad manuale per una finitura uniforme. Su una levigatrice orbitale o vibrante è molto adatto per aree più ampie.

Punti di forza

•Il rotolo può essere tagliato a qualsiasi lunghezza
Il pad deformabile raggiunge anche le zone difficili da raggiungere
Adatto per uso manuale o su macchine per lucidatura con funzione vibrante e due pad
La struttura a rete aperta previene l'intasamento per un'azione di taglio costante del materiale abrasivo

Applicazioni

Finitura;Sfumatura;Lucidatura e Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Materialealluminio
Granomolto fine
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione