HARD MEDIUM - DA P180 A P240 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO IND.LE 4 LATI ABRASIVI - P.N. 68027 100X68X 7000060140
Hard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000060140
Rubix:999190300023207
Produttore:7000060140

Dettagli del prodotto : HARD MEDIUM - DA P180 A P240 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO IND.LE 4 LATI ABRASIVI - P.N. 68027 100X68X 7000060140
Sanding sponge, aluminium oxide (A), 4-sided coating
Design: Resin-bonded abrasive grain, polyurethane sponge.
100 x 68 x 26 mm, strong edge for surface polishing.Spugna abrasiva 4 lati 3M 7000060140 Hard Medium (P180–P240) per finiture medie. Levigatura manuale a secco o ad acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | spugna abrasiva a 4 lati |
| Grano | media |
| Codice doganale | 68053000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione