4565 INDUMENTO DI PROTEZIONE 4/5/6 TAGLIA XL 7000034774
3M™ 4565 Indumento di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4565 XL
Rubix:999190300023460
Produttore:7000034774
EAN:4046719402113

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | laminato |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4565 INDUMENTO DI PROTEZIONE 4/5/6 TAGLIA XL 7000034774
Indossa l'indumento di protezione 3M™ 4565 per una barriera superiore contro particolato pericoloso, schizzi liquidi limitati e spruzzi tipo 4. L'indumento di protezione 3M 4565, Bianco smagliante, ha visibili cuciture rosse ed è conforme a numerose norme, incluse quelle relative agli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 agenti infettivi, EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 protezione da schizzi di liquidi tipo 6 e EN ISO 13982-1 polveri tipo 5. Tipo 4 spray liquidi 4 EN 14605. Le cuciture rinforzate riducono i punti di esposizione cutanei causati da strappi, riducendo i rischi di penetrazione di sostanze chimiche o particolato. La tuta offre anche una protezione TIL relativa alla contaminazione radioattiva da particolato EN1073-2, il che significa che ha una tenuta estremamente efficace contro il particolato e resistenza agli spray liquidi. È realizzata con un laminato in PE non microporoso che offre protezione chimica e una resistenza comprovata alla penetrazione di determinate sostanze chimiche. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il suo cappuccio a 3 lembi la rende compatibile con ulteriori D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patta di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Questa tuta è sottoposta anche a un trattamento antistatico in conformità a EN 1149, che riduce le scariche elettrostatiche e i rischi di scintille e d'infiammabilità. L'indumento di protezione 3M 4565 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro.
3M™ Protective Coverall 4565 has desirable comfort features and provides a strong barrier to certain chemicals, liquid sprays and particles. 3M protective coverall 4565 is non-microporous to offers chemical protection with permeation tested resistance and is certified to EN 14126 infective agents.
Punti di forza
Indumento 4/5/6 progettata per offrire una barriera efficace contro particolato pericoloso, schizzi di liquido limitati e spruzzi Realizzata in tessuto non tessuto bicomponente con laminato PE a basso rilascio di fibre per un telo notevolmente confortevole Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea Cuciture lungo tutta la tuta per una maggiore tenuta e resistenza, che riducono il rischio di usura ed esposizione Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126 Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2
Applicazioni
Inspection, asbestos site preparation and insulation, chemical products mixing and handling, clean rooms, light industrial cleaning, machine maintenance, paint and coating, resins, pesticide spraying, pharmaceutical treatment, toxic powders for handling.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | laminato |
| Colore | bianco |
| Materiale | laminati |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito