PLATORELLO DURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000028376

3M™ Platorelli Roloc™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:84998
Rubix:999190300024931
Produttore:7000028376
EAN:00051144849987
PLATORELLO DURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000028376

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO DURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000028376


Il livello di durezza necessario dipende dall'attività, una densità maggiore è adatta alle applicazioni più aggressive, una più bassa e flessibile per quelle meno impegnative, e dipende anche dallo stile di lavoro dell'utente. Abbiamo progettato questi pad per l'uso con qualsiasi trapano, levigatrice a disco, smerigliatrice ad angolo retto o levigatrice rotativa. Il numero di giri massimo al minuto è determinato dalle dimensioni e dalla solidità del disco e del pad. Il pad del disco 3M™ Roloc™ è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
3M™ LUB-I/18,92 L Gel per posa cavi ad elevato potere lubrificante

Punti di forza

Il pad del disco offre un fissaggio sicuro di qualsiasi disco o prodotto con setole M™ Roloc™
I pad sono forniti in vari diametri e livelli di durezza, al fine di soddisfare i requisiti delle differenti applicazioni di levigatura
Il fissaggio del disco è facile e veloce e consente di aumentare la produttività
Questo sistema versatile funziona con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici ad angolo retto e levigatrici rotative





Applicazioni

Consente di ottimizzare le prestazioni dei dischi 3M™ Roloc™ e dei dischi Scotch-Brite™ Bristle

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)381x305x305 mm
Peso imballaggio19090 g
Diametro38 mm
Tipologialubrificante per posa cavi
26,50 IVA esclusa
/ Unità
32,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione