PLAT.MULTIHOLE DIAM. 150MM 8MA D. 150 MM 7000032219

Platorello 3M Hookit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:64412
Rubix:999190300025201
Produttore:7000032219
EAN:4046719339433
PLAT.MULTIHOLE DIAM. 150MM 8MA D. 150 MM 7000032219

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLAT.MULTIHOLE DIAM. 150MM 8MA D. 150 MM 7000032219


Get optimum dust extraction with 3M Hoo kit Back-up Pad. Our highly dense foam, flat rigid centre and soft edge Back-up Pads offer greater edge flexibility with the centre hole configuration and the best dust extraction with direct flow channelling. For greater edge flexibility use 3M Hoo kit Back-up Pad. Our highly dense foam, flat rigid centre and soft edge Back-up Pads offer greater edge flexibility with the centre hole configuration. The different size holes in a spiral pattern offer direct flow channelling to optimise dust extraction, resulting in a cleaner longer lasting abrasive
L'aria fluisce direttamente dalla superficie dello strumento. Il design a 15 fori permette un'estrazione più uniforme attraverso l'intera superficie del disco. I fori da 4" semplificano l'allineamento di disco e pad.

Punti di forza

•Equalise air flow with different hole sizes to provide best extraction
Get excellent extraction from spiral hole pattern
Choose from soft or standard firmness
Suitable for 3M Hoo kit Abrasives

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio204,8 g
Diametro150 mm
Tipologiaplatorello
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione