PLATORELLO HOOKIT 76 MM ATTACCO 5/16 -P.N.2700 75MM 7100001985

Platorello 3M Hookit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:02700
Rubix:999190300023263
Produttore:7100001985
EAN:00051111557648
PLATORELLO HOOKIT 76 MM ATTACCO 5/16 -P.N.2700 75MM 7100001985

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO HOOKIT 76 MM ATTACCO 5/16 -P.N.2700 75MM 7100001985


Il pad del disco 3M™ Hookit™ fissa saldamente un disco per la levigatura o la finitura 3M™ Hookit o un pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™ da usare con una levigatrice manuale, ad esempio una levigatrice rotativa, orbitale o orbitale casuale. Il bordo sagomato a 45 gradi offre flessibilità e consente la sfumatura dei bordi o un'unione più facile dell'area levigata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio49,8 g
Diametro76,2 mm
Tipologiaplatorello
18,99 IVA esclusa
/ Unità
23,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione