PLATORELLO MEDIO - P.N. 45095 50MM 7000045282

3M™ Roloc™ Disc Pad, 50 mm, 1/4\", Medio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:45095
Rubix:999180300076255
Produttore:7000045282
EAN:0051144450954
PLATORELLO MEDIO - P.N. 45095 50MM 7000045282

Riepilogo info tecniche

Diametro50 mm

Dettagli del prodotto : PLATORELLO MEDIO - P.N. 45095 50MM 7000045282


3M™ Roloc™ Disc Pad ottimizza le prestazioni dei nostri dischi Roloc™ e dei dischi a setole fornendo il giusto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. Inoltre fa risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il supporto del disco — la vite allinea il disco, rendendo le sostituzioni rapide e semplici.
3M™ Roloc™ Disc Pad TR 45095, Medium 2 in 1/4-20 Internal, 5 ea/Case

Punti di forza

Usare 3M™ Roloc™ Disc Pad per fissare saldamente i dischi Roloc™ e i dischi a setole. I nostri supporti sono disponibili in vari diametri e livelli di durezza, soddisfacendo i requisiti di molteplici applicazioni di levigatura. La vite allinea il disco – invece di dover allineare i bordi – rendendo le sostituzioni rapide e semplici. Questi supporti versatili funzionano con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotative.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
19,89 IVA esclusa
/ Unità
24,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione