PLATORELLOMULTIFORO - P.N. 20465 DIAMETRO150MM 7100022038

Platorello di supporto per finitura a basso profilo 3M Xtract™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:20465
Rubix:999190300023318
Produttore:7100022038
EAN:00051141204659
PLATORELLOMULTIFORO - P.N. 20465 DIAMETRO150MM 7100022038

Riepilogo info tecniche

Diametro152 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PLATORELLOMULTIFORO - P.N. 20465 DIAMETRO150MM 7100022038


La schiuma a bassa densità sul platorello di supporto 3M Xtract™ per finitura a basso profilo fornisce una conformabilità aggiuntiva per applicazioni di finitura finale nel punto in cui il pezzo in lavorazione era stato in precedenza livellato e rifinito utilizzando abrasivi con grane più grosse su platorelli di supporto rigidi o medi. Insieme a un sistema di aspirazione e a un disco abrasivo 3M Xtract, la serie con fori e scanalature dal design esclusivo consente l'aspirazione della polvere e la relativa rimozione dalla superficie da carteggiare per evitare l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito. Il platorello presenta delle filettature esterne che si adattano a una levigatrice orbitale o rotorbitale. Il nostro design multiforato proprietario funziona insieme a un sistema di aspirazione per facilitare la rimozione della polvere dal disco, dal pezzo in lavorazione e dall'aria. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. La riduzione della polvere è più facile che mai con i dischi 3M Xtract appositamente progettati. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente). Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello di supporto (che è collegato a una levigatrice rotorbitale venduta separatamente), consentendo di sostituire il disco in modo più rapido e semplice. Il sistema di attacco velcrato 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione del disco. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale. La riduzione della polvere aumenta notevolmente l'efficienza di taglio e la durata del disco, diminuendo in definitiva i costi operativi.
Da utilizzare con dischi per la pulizia della sabbiatura Hookit™ di 6 mm di diametro o con dischi D/F di Hookit™. Utilizzare con levigatrici orbitali casuali con filettature interne da 5/16-24. Realizzato in schiuma rossa. Nuovo gambo monopezzo per vibrazioni minime e miglior equilibrio.

Punti di forza

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito;La schiuma a bassa densità di colore beige con basso profilo offre la flessibilità per adattarsi a un'ampia gamma di geometrie di superfici complesse;Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata;Consigliato per applicazioni di finitura con abrasivi a grana fine

Applicazioni

Finishing
Polishing
Surface Preparation

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro152 mm
€ 36,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione