PLAT. FLESSIBILE NERO CUBITRON II 115 7000105441

3M™ Platorello per disco fibrato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000105441
Rubix:999190300023280
Produttore:7000105441
EAN:04046719656844
PLAT. FLESSIBILE NERO CUBITRON II 115 7000105441

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLAT. FLESSIBILE NERO CUBITRON II 115 7000105441


Massima resa dei dischi abrasivi grazie al nostro platorello per dischi fibrati 3M™. I nostri resistenti cuscinetti in gomma offrono un supporto saldo e costante ai dischi fibrati 3M™ sulle smerigliatrici angolari e su altri attrezzi per molatura. Sono compatibili con una vasta gamma di interfacce 3M™. Occorre solo scegliere la densità ideale per l'attività da svolgere. I platorelli agiscono con il sostegno in fibra vulcanizzata sul disco abrasivo, aiutandolo ad adattarsi alla superficie, per una finitura uniforme durante la molatura e la carteggiatura. Inoltre riducono le vibrazioni e il saltellamento che deteriorano i dischi e favoriscono la frammentazione continua dell'abrasivo ceramico minerale sul disco in fibra, come progettato, impedendone la rottura in pezzi inutilizzabili. Un attacco sul foro centrale di 7/8” di diametro si fissa saldamente agli attrezzi per molatura e carteggiatura tramite una flangia di sicurezza*. Il nostro platorello per dischi fibrati consente di ottenere il massimo dalle applicazioni di finitura e da tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili. * Acquistabile a parte

Punti di forza

Supporto dei dischi fibrati 3M™ diametro 125mm con foro centrale da 22mm
La resistente struttura in gomma agisce con il supporto del disco in fibra, per un supporto costante
Riduzione delle vibrazioni per un maggiore comfort dell'operatore
Prodotto progettato per resistere alle sollecitazioni, per una maggiore durata dell'abrasivo
Compatibilità con varie interfacce 3M™ per carteggiatura e molatura, da fine a grossolana




Applicazioni

Uso con varie interfacce per supportare i dischi in fibra Dual Action da 125mm sulle smerigliatrici angolari e massimizzare la resa dell'abrasivo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)135x130x287 mm
Peso imballaggio1780 g
Diametro115 mm
Tipologiaplatorello
16,67 IVA esclusa
/ Unità
20,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione