PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 180 D. 180 MM 7000032411
Tappo (VER 01 NBR 70 nero)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:64862
Rubix:999190300024892
Produttore:7000032411
EAN:04046719523856




Documenti
Dettagli del prodotto : PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 180 D. 180 MM 7000032411
TAPPO DI TENUTA 72-9
Platorello da usare con i dischi Fibrati 3M
Punti di forza
Schema delle costine unico.
Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C).
Levigatura, sbavatura, smussatura dei bordi, aree piatte, smerigliatura, rimozione e finitura delle saldature.
Dischi in fibra 3M™ Cubitron™, smerigliatrice ad angolo retto 3M™.
Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C).
Levigatura, sbavatura, smussatura dei bordi, aree piatte, smerigliatura, rimozione e finitura delle saldature.
Dischi in fibra 3M™ Cubitron™, smerigliatrice ad angolo retto 3M™.
Applicazioni
La piastra rigida a cupola 3M™ è ideale per l'uso in una varietà di applicazioni, tra cui la smerigliatura, la lucidatura e la finitura delle superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x180x205 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 338,7 g |
| Diametro | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione