PLATORELLO MEDIO - P.N. 45099 38MM 7000045280

Supporto per disco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:45099
Rubix:999210316055303
Produttore:7000045280
EAN:00051144450992
PLATORELLO MEDIO - P.N. 45099 38MM 7000045280

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PLATORELLO MEDIO - P.N. 45099 38MM 7000045280


3M™ Roloc™ Disc Pad ottimizza le prestazioni dei nostri dischi Roloc™ e dei dischi a setole fornendo il sistema di supporto adeguato e un fissaggio sicuro per applicazioni di smerigliatura. Inoltre fa risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il supporto: la vite allinea il disco, rendendo le sostituzioni rapide e semplici. Il livello di durezza necessario dipende dall'operazione—scegliete una densità più elevata per applicazioni più aggressive e una densità inferiore e più flessibile per applicazioni meno aggressive—ed è anche dipendente dallo stile di lavoro dell'utilizzatore. Abbiamo progettato questi supporti per dischi per essere utilizzati con qualsiasi trapano, levigatrice a disco, smerigliatrice angolare o levigatrice rotativa. Il massimo RPM è determinato dalla dimensione e dalla rigidità del disco e del supporto per disco. Il nostro 3M™ Roloc™ Disc Pad è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di attacco Roloc: TR, TP e TS. Selezionare dischi con il design di attacco adatto al vostro sistema.

Punti di forza

•Il supporto per disco fornisce un fissaggio sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™ o prodotto a setole|| Il supporto per disco fornisce un fissaggio sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™ o prodotto a setole
I supporti sono disponibili in vari diametri e in diversi gradi di durezza per soddisfare i requisiti di molte applicazioni di smerigliatura|| I supporti sono disponibili in vari diametri e in diversi gradi di durezza per soddisfare i requisiti di molte applicazioni di smerigliatura
L'attacco del disco è rapido e semplice, aumentando la produttività|| L'attacco del disco è rapido e semplice, aumentando la produttività
Il sistema versatile funziona con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotative|| Il sistema versatile funziona con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotative

Applicazioni

Smerigliatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro38,1 mm
Tipologiasupporto per disco
Tipo di attaccotr
18,50 IVA esclusa
/ Unità
22,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione