PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 125 D. 125 MM 7000032410

Tappo (VER 01 NBR 70 nero)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:64861
Rubix:999190300024450
Produttore:7000032410
EAN:04046719523849
PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 125 D. 125 MM 7000032410

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 125 D. 125 MM 7000032410


TAPPO DI TENUTA 72-9
Dischi in fibra per levigatura Cubitron II diam. 125

Punti di forza

Schema delle costine unico.
Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C).
Levigatura, sbavatura, smussatura dei bordi, aree piatte, smerigliatura, rimozione e finitura delle saldature.
Dischi in fibra 3M™ Cubitron™, smerigliatrice ad angolo retto 3M™.

Applicazioni

La piastra rigida a cupola 3M™ è ideale per l'uso in una varietà di applicazioni, tra cui la smerigliatura, la lucidatura e la finitura delle superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio199,41 g
Diametro127 mm
18,97 IVA esclusa
/ Unità
23,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore