SUPPORTO PER DISCO ROLOCBRISTLE, CON ALBERINO, 76.2 MM, RIGIDO, 05540 7000045705
Gruppo disco-padella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:05540
Rubix:999250612002682
Produttore:7000045705
EAN:50051144055406

Dettagli del prodotto : SUPPORTO PER DISCO ROLOCBRISTLE, CON ALBERINO, 76.2 MM, RIGIDO, 05540 7000045705
Platorello Roloc morbido
Punti di forza
-Pattino di sostegno in gomma dura
I gruppi di pattini sono completi di un albero in acciaio da 5,1 cm (2") e di un adattatore
Fornisce un solido supporto per i dischi Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici e per i dischi in setola 3M™ Roloc™.
I gruppi di pattini sono completi di un albero in acciaio da 5,1 cm (2") e di un adattatore
Fornisce un solido supporto per i dischi Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici e per i dischi in setola 3M™ Roloc™.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 106 g |
|---|---|
| Diametro | 76,2 mm |
| Tipologia | supporto per platorello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 40,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione