PLAT.HOOKIT DIAM 125MM 14MA X DISCHI S/B D. 125 MM 7000060207

Tampone Hookit 3M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:62286
Rubix:999191000093616
Produttore:7000060207
EAN:05010027413658
PLAT.HOOKIT DIAM 125MM 14MA X DISCHI S/B D. 125 MM 7000060207

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLAT.HOOKIT DIAM 125MM 14MA X DISCHI S/B D. 125 MM 7000060207


Il platorello 3M™ Hookit™ è concepito per consentire di applicare facilmente, rimuovere rapidamente e centrare con precisione i tamponi per rifinitura e lucidatura. Utilizza questi platorelli con il sistema di attacco 3M™ Hookit™ per aumentare produttività e praticità grazie alla possibilità di sostituire rapidamente i dischi abrasivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio131 g
Diametro125 mm
Tipologiaplatorello
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione