66623338450 SU001-150-M8&5/16-14+1H-MED-VL1-NOR

Norton Pro - Tamponi di sicurezza autoaderenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Norton:66623338450
Rubix:999210414048512
EAN:3157629421758
66623338450 SU001-150-M8&5/16-14+1H-MED-VL1-NOR

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 66623338450 SU001-150-M8&5/16-14+1H-MED-VL1-NOR


I platorelli Self-Grip sono disponibili in quattro diverse configurazioni di fori, tre densità e hanno un sistema di fissaggio adattabile (M8 & 5/16" + chiave + 3 rondelle). Per migliorare la versatilità dei dischi Norton, è disponibile anche una gamma completa di interfacce tecniche e interfacce di conversione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro150 mm
Tipologiatampone di backup
Tipo di attaccodado m14
45,86 IVA esclusa
/ Unità
55,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione