PLAT. FLESSIBILE ROSSO CUBITRON II DIAM 125 D. 125 MM 7000061712
Supporto ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:64858
Rubix:999190300025190
Produttore:7000061712
EAN:04046719523818






Dettagli del prodotto : PLAT. FLESSIBILE ROSSO CUBITRON II DIAM 125 D. 125 MM 7000061712
Nastri biadesivi 3M™ Serie 360 con adesione rapida alla maggior parte delle superfici a bassa energia. Basso sviluppo di odori, eccellente lavorazione successiva e bassa perdita di adesivo.
Punti di forza
•Double-sided adhesive tapes with polyester carrier
Thin product constructions open up new design possibilities
Saves time by reaching the final adhesive strength more quickly
Low odour, polyester carrier facilitates handling and processing
High adhesive strength even with low adhesive thickness
Very strong immediate adhesion
Thin product constructions open up new design possibilities
Saves time by reaching the final adhesive strength more quickly
Low odour, polyester carrier facilitates handling and processing
High adhesive strength even with low adhesive thickness
Very strong immediate adhesion
Applicazioni
Attaching Decorative Panels and Decorative Elements;Can be used on Powder-Coated or UV-Coated Substrates;Bonding of PE or PP Assembly of Plastic Housings and Components
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 159,1 g |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione