PLATORELLO EXTRADURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045692

3M Roloc Piatto di Supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B84993
Rubix:999190300024999
Produttore:7000045692
EAN:00051144849932
PLATORELLO EXTRADURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045692

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO EXTRADURO DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045692


Il piatto di supporto 3M Roloc ottimizza le prestazioni dei dischi Roloc offrendo un sistema di supporto adeguato e un fissaggio sicuro per le applicazioni di smerigliatura. Inoltre, elimina la necessità di allineare i bordi del disco sul piatto
Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Punti di forza

Il piatto per disco assicura un fissaggio sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™
-Si usa con i dischi Roloc™ e le smerigliatrici con rinvio angolare
-Diverse rigidità a seconda delle esigenze: i piatti morbidi permettono di ottimizzare la superficie di lavoro del disco, i piatti rigidi procurano una maggiore aggressività e una migliore resistenza ai bordi, i piatti medi apportano un buon
-Fissaggio rapido e facile del disco, aumentando la produttività

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio118 g
Diametro75 mm
Tipologiaplatorello
27,05 IVA esclusa
/ Unità
32,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione