PLATORELLO PER DISCO FIBRATO 125MM 7000110550

3M™ Platorello per disco fibrato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:09386
Rubix:999250612002649
Produttore:7000110550
EAN:04046719935161
PLATORELLO PER DISCO FIBRATO 125MM 7000110550

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO PER DISCO FIBRATO 125MM 7000110550


Massima resa dei dischi abrasivi grazie al nostro platorello per dischi fibrati 3M™. I nostri resistenti cuscinetti in gomma offrono un supporto saldo e costante ai dischi fibrati 3M™ sulle smerigliatrici angolari e su altri attrezzi per molatura. Sono compatibili con una vasta gamma di interfacce 3M™. Occorre solo scegliere la densità ideale per l'attività da svolgere. I platorelli agiscono con il sostegno in fibra vulcanizzata sul disco abrasivo, aiutandolo ad adattarsi alla superficie, per una finitura uniforme durante la molatura e la carteggiatura. Inoltre riducono le vibrazioni e il saltellamento che deteriorano i dischi e favoriscono la frammentazione continua dell'abrasivo ceramico minerale sul disco in fibra, come progettato, impedendone la rottura in pezzi inutilizzabili. Un attacco sul foro centrale di 7/8” di diametro si fissa saldamente agli attrezzi per molatura e carteggiatura tramite una flangia di sicurezza*. Il nostro platorello per dischi fibrati consente di ottenere il massimo dalle applicazioni di finitura e da tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili. * Acquistabile a parte

Punti di forza

Supporto dei dischi fibrati 3M™ diametro 125mm con foro centrale da 22mm
La resistente struttura in gomma agisce con il supporto del disco in fibra, per un supporto costante
Riduzione delle vibrazioni per un maggiore comfort dell'operatore
Prodotto progettato per resistere alle sollecitazioni, per una maggiore durata dell'abrasivo
Compatibilità con varie interfacce 3M™ per carteggiatura e molatura, da fine a grossolana




Applicazioni

Uso con varie interfacce per supportare i dischi in fibra Dual Action da 125mm sulle smerigliatrici angolari e massimizzare la resa dell'abrasivo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro127 mm
Tipologiaplatorello
24,10 IVA esclusa
/ Unità
29,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione