PLATORELLO CON PERNO CENTRALE , 125 MM, ATTACCO M14, PN 61681 7000061389

Tappo (VER 01 NBR 70 nero)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:61681
Rubix:999250612002767
Produttore:7000061389
EAN:04046719066537
PLATORELLO CON PERNO CENTRALE , 125 MM, ATTACCO M14, PN 61681 7000061389

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO CON PERNO CENTRALE , 125 MM, ATTACCO M14, PN 61681 7000061389


TAPPO DI TENUTA 72-9
3M™ Centre Pin Back-Up Pads are used in conjunction with Scotch-Brite™ Surface Conditioning discs. Our pads don’t interfere with work surfaces.

Punti di forza




Posizionamento facile e veloce del disco - Il perno di centraggio facilita il posizionamento del disco - Sistema di bloccaggio ottimizzato per i dischi DH per evitare che si allentino - Per l'uso con la smerigliatrice.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio135 g
Diametro125 mm
Tipologiavassoio
21,92 IVA esclusa
/ Unità
26,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione