PLAT.HOOKIT DIAM 150MM 14MA X DISCHI S/B D. 150 MM 7000060208
3M Vassoio Hookit
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:62287
Rubix:999190300025176
Produttore:7000060208





Dettagli del prodotto : PLAT.HOOKIT DIAM 150MM 14MA X DISCHI S/B D. 150 MM 7000060208
Da utilizzare con dischi per la pulizia della sabbiatura Hookit™ di 6 mm di diametro o con dischi D/F di Hookit™. Utilizzare con levigatrici orbitali casuali con filettature interne da 5/16-24. Realizzato in schiuma rossa. Nuovo gambo monopezzo per vibrazioni minime e miglior equilibrio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 135 g |
|---|---|
| Diametro | 150 mm |
| Tipologia | platorello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione