PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 115 D. 115 MM 7000032409

Tappo (VER 01 NBR 70 nero)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:P64860
Rubix:999190300025474
Produttore:7000032409
EAN:04046719523832
PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 115 D. 115 MM 7000032409

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLAT. RIGIDO ROSSO CUBITRON II DIAM 115 D. 115 MM 7000032409


TAPPO DI TENUTA 72-9

Punti di forza

Schema delle costine unico.
Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C).
Levigatura, sbavatura, smussatura dei bordi, aree piatte, smerigliatura, rimozione e finitura delle saldature.
Dischi in fibra 3M™ Cubitron™, smerigliatrice ad angolo retto 3M™.

Applicazioni

La piastra rigida a cupola 3M™ è ideale per l'uso in una varietà di applicazioni, tra cui la smerigliatura, la lucidatura e la finitura delle superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio174,8 g
Diametro115 mm
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore