PLATORELLO DURO - P.N. 45091 75MM 7100002305

3M™ Platorelli Roloc™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:45091
Rubix:999190300025179
Produttore:7100002305
EAN:00051144450916
PLATORELLO DURO - P.N. 45091 75MM 7100002305

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO DURO - P.N. 45091 75MM 7100002305


Il livello di durezza necessario dipende dall'attività, una densità maggiore è adatta alle applicazioni più aggressive, una più bassa e flessibile per quelle meno impegnative, e dipende anche dallo stile di lavoro dell'utente. Abbiamo progettato questi pad per l'uso con qualsiasi trapano, levigatrice a disco, smerigliatrice ad angolo retto o levigatrice rotativa. Il numero di giri massimo al minuto è determinato dalle dimensioni e dalla solidità del disco e del pad. Il pad del disco 3M™ Roloc™ è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.
Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Punti di forza

Il pad del disco offre un fissaggio sicuro di qualsiasi disco o prodotto con setole M™ Roloc™
I pad sono forniti in vari diametri e livelli di durezza, al fine di soddisfare i requisiti delle differenti applicazioni di levigatura
Il fissaggio del disco è facile e veloce e consente di aumentare la produttività
Questo sistema versatile funziona con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici ad angolo retto e levigatrici rotative





Applicazioni

Consente di ottimizzare le prestazioni dei dischi 3M™ Roloc™ e dei dischi Scotch-Brite™ Bristle

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio177 g
Diametro76,2 mm
Tipologiaplatorello
€ 28,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione