PLATORELLO DURO - P.N. 45100 38MM 7000045286
3M™ Roloc™ Disc Pad Duro, 1 1/2 in 1/4-20 Interno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:45100
Rubix:999190300025223
Produttore:7000045286
EAN:0051144451005
Dettagli del prodotto : PLATORELLO DURO - P.N. 45100 38MM 7000045286
3M™ Roloc™ Disc Pad ottimizza le prestazioni dei Roloc™ discs e dei dischi a setole fornendo il giusto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di molatura. Inoltre consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il supporto: la vite allinea il disco, rendendo le sostituzioni rapide e semplici.
3M™ Roloc™ Disc Pad TR 45100, Hard 1-1/2 in 1/4-20 Internal, 5 ea/Case
Punti di forza
Usare 3M™ Roloc™ Disc Pad per fissare in modo sicuro i Roloc disc e i prodotti a setole. I nostri supporti sono disponibili in vari diametri e livelli di durezza, soddisfacendo i requisiti di numerose applicazioni di molatura. La vite allinea il disco – invece di dover allineare i bordi – rendendo le sostituzioni rapide e semplici. Questi supporti versatili funzionano con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 38 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione