PLATORELLO HOOKIT 76MM FORATO -P.N.20350 75MM 7000028147
Valvola a 5/2 vie Serie 581
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:20350
Rubix:999190300025242
Produttore:7000028147
EAN:00051141203508

Documenti
Dettagli del prodotto : PLATORELLO HOOKIT 76MM FORATO -P.N.20350 75MM 7000028147
Valvola a 5/2 vie, Serie 581, dimensione 1
I pad del disco a basso profilo per la pulizia della sabbiatura 3M™ Hookit™ sono rigidi ma al contempo flessibili per fornire la versatilità nella sabbiatura e sono progettati per accettare dischi di pulizia della sabbiatura 3M™ Hookit™ su una levigatrice orbitale casuale (dischi venduti separatamente). Utilizzare questo pad del disco con gradi ruvidi quando occorre un buon livellamento.
Applicazioni
Finitura
Condizionamento della superficie
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 76 mm |
|---|---|
| Tipologia | platorello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione