PLAT. FLESSIBILE ROSSO CUBITRON II DIAM 180 D. 180 MM 7000061713
Platorello per Disco fibrato 3M™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:64859
Rubix:999190300025075
Produttore:7000061713
EAN:04046719523825





Dettagli del prodotto : PLAT. FLESSIBILE ROSSO CUBITRON II DIAM 180 D. 180 MM 7000061713
Se utilizzati con i dischi 3M™ Cubitron™ II, questi cuscinetti offrono una maggiore durata del disco e velocità di taglio per costi ridotti e maggiore produttività.
Cuscinetti di supporto da utilizzare con i dischi 3M
Punti di forza
Schema delle costine unico;Resiste a temperature oltre i 212° F (100° C);Levigatura, sbavatura, smussatura dei bordi, aree piatte, smerigliatura, rimozione e finitura delle saldature;Dischi in fibra 3M™ Cubitron™, smerigliatrice ad angolo retto 3M™;Compatibilità con varie interfacce 3M™ per carteggiatura e molatura, da fine a grossolana
Applicazioni
Uso con varie interfacce per supportare i dischi in fibra Dual Action da 125mm sulle smerigliatrici angolari e massimizzare la resa dell'abrasivo;Massima resa nelle applicazioni di finitura e di tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 180 mm |
|---|---|
| Tipologia | platorello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione