PLAT.HOO115MM PERNO CENTR14MA X DISC GB D. 115 MM 7000061390

Vassoio con perno di centraggio autoaderente 3M™ Scotch-Brite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:61680
Rubix:999190300023932
Produttore:7000061390
EAN:05010027826946
PLAT.HOO115MM PERNO CENTR14MA X DISC GB D. 115 MM 7000061390

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLAT.HOO115MM PERNO CENTR14MA X DISC GB D. 115 MM 7000061390


Self-gripping tray with centring pin for Scotch-Brite™ discs type DH Dimensions: 178mm. M14 threading.
I cuscinetti di supporto con perno centrale di Scotch-Brite™ sono utilizzati insieme ai dischi per il condizionamento di superfici Scotch-Brite™.

Punti di forza

Quick and easy positioning of the disc
-The centring pin makes it easier to position the disc
-Optimized hook-up system for DH discs which avoid stalling.
-Is used with grinder.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio120 g
Diametro115 mm
Tipologiaplatorello
18,47 IVA esclusa
/ Unità
22,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione