PLATORELLO SOFFICE DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045693

Piatto supporto in gomma 3M Roloc

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B84994
Rubix:999190300023399
Produttore:7000045693
EAN:5005114484994
PLATORELLO SOFFICE DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045693

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PLATORELLO SOFFICE DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 7000045693


Piatto Roloc 3M supporto in gomma, filettatura femmina M14. Disponibile in diverse durezze a seconda delle esigenze. Da fissare su smerigliatrice elettrica 3M. Esiste in dimensioni : 75mm.
Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Punti di forza

Il piatto per disco assicura un fissaggio sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™
-Si utilizza con i dischi Roloc™ e le smerigliatrici a rinvio d'angolo
-Diverse rigidità a seconda delle esigenze : i piatti morbidi permettono di ottimizzare la superficie di lavoro del disco, i piatti rigidi procurano una maggiore aggressività e una migliore resistenza ai bordi, i piatti medi apportano una bon
-Fissaggio rapido e facile del disco, aumentando la produttività

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio109 g
Diametro75 mm
Tipologiaplatorello
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione