3NAC7000216- FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 TITANIUM 06B-1 F1 (3/8 S) TITANIUM
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-1 F1 (3/8 S) TITANIUM
Rubix:999190900102109
Produttore:3NAC7000216


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3NAC7000216- FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 TITANIUM 06B-1 F1 (3/8 S) TITANIUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione