CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 466817 C/W33

466…

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:466817 C/W33
Rubix:170000000476023
Produttore:82085
EAN:7316577000590
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 466817 C/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 466817 C/W33


I cuscinetti orientabili a rulli prevedono due corone di rulli, una pista sferica comune nell’anello esterno e due piste in quello interno, con una determinata angolazione rispetto all’asse del cuscinetto. Il centro della sfera nella pista dell'anello esterno è sull'asse del cuscinetto. Quindi, questi cuscinetti sono orientabili e insensibili al disallineamento dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero stesso. I cuscinetti orientabili a rulli sono stati concepiti per sopportare pesanti carichi radiali, nonché carichi assiali in ambo le direzioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18500 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso18 kg
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr962000 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione