Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-TVH-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

62..-C-TVH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6204-C-TVH-C3
Rubix:160000000374081
Produttore:0623165400030
EAN:4012802383614
0623165400030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623165400030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-TVH-C3


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso93 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.