Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

62..-C-Z

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6201-C-Z
Rubix:160000000374203
Produttore:0597247140000
EAN:4012802364149
0597247140000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6201-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597247140000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6201-C-Z


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso38 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.