Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-06.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999240116018382
Produttore:8002025
EAN:4042446314477

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8002025-ARTICOLO MC230-06.0A4B050C-WK40TF
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione