Riferimenti
Facom:811B
Rubix:160000000168690
EAN:3148512046028



Dettagli del prodotto : PROFONDIMETRO 811B
811 - Calibri di profondità classe 0 - 1/50
- Precisione: 1/50Th - 0,02 mm.
- Righello in acciaio inossidabile con finitura opaca.
- Durezza del righello: 40 HRc minimo.
- Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo.
- Calibro a corsoio con guida per una migliore posizione del pollice.
- Resistenza del calibro a corsoio: 20 000 cicli minimi.
- Bloccaggio del calibro a corsoio mediante vite di regolazione di precisione.
- Fornito in valigetta con certificato di conformità. Standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862. Peso 491 g. Spessore. Lama 10 mm. Altezza 100 mm. Precisione 0,02 mm.
- Precisione: 1/50Th - 0,02 mm.
- Righello in acciaio inossidabile con finitura opaca.
- Durezza del righello: 40 HRc minimo.
- Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo.
- Calibro a corsoio con guida per una migliore posizione del pollice.
- Resistenza del calibro a corsoio: 20 000 cicli minimi.
- Bloccaggio del calibro a corsoio mediante vite di regolazione di precisione.
- Fornito in valigetta con certificato di conformità. Standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862. Peso 491 g. Spessore. Lama 10 mm. Altezza 100 mm. Precisione 0,02 mm.
Punti di forza
Profondimetro classe 0
1/50
Lunghezza (mm): 330
Peso (g): 491
Spessore. Lama (mm): 10
Altezza (mm): 100
Capacità (mm): 250
Precisione (mm): 0,02
Righello, acciaio inox
finitura opaca. Durezza del righello: 40 HRc minimo. Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo. Nonio con guida per un migliore posizionamento del pollice. Resistenza del calibro: 20 000 cicli minimi. Bloccaggio del nonio tramite vite, regolazione di precisione. Consegnato in una scatola con certificato di conformità, standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862
1/50
Lunghezza (mm): 330
Peso (g): 491
Spessore. Lama (mm): 10
Altezza (mm): 100
Capacità (mm): 250
Precisione (mm): 0,02
Righello, acciaio inox
finitura opaca. Durezza del righello: 40 HRc minimo. Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo. Nonio con guida per un migliore posizionamento del pollice. Resistenza del calibro: 20 000 cicli minimi. Bloccaggio del nonio tramite vite, regolazione di precisione. Consegnato in una scatola con certificato di conformità, standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 465 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x120x30 mm |
| Peso imballaggio | 465 g |
| Campo di misura, massimo | 160 mm |
| Capacità | 160 mm |
| Sezione | 10 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione