Riferimenti
Mitutoyo:571-251-20
Rubix:999180400000051
EAN:4946368727141

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Capacità | 239 mm |
Dettagli del prodotto : CALIBRO DI PROFONDITA ABS DIGITALE 0-150MM 571-251-20
Calibro di profondità digitale ABS IP67 0-150 mm
Punti di forza
•Il sistema ABSOLUTE garantisce misurazioni affidabili
•La sua base e le superfici di misura sono indurite e micro-lappate per una maggiore robustezza
•Ha un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP67), consentendo l'uso in lavorazioni che includono spruzzi di liquido refrigerante
•Estremamente resistente sia ai liquidi refrigeranti sia ai lubrificanti
•La sua base e le superfici di misura sono indurite e micro-lappate per una maggiore robustezza
•Ha un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP67), consentendo l'uso in lavorazioni che includono spruzzi di liquido refrigerante
•Estremamente resistente sia ai liquidi refrigeranti sia ai lubrificanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Capacità | 239 mm |
| Sezione | 100×6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione