CALIBRO DI PROFONDITA ABS DIGITALE 0-150MM 571-201-30
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:571-201-30
Rubix:160000001300430
EAN:4946368688503
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO DI PROFONDITA ABS DIGITALE 0-150MM 571-201-30
INSERTI PKD/PCBN
Digital ABS AOS Depth Gauge 0-150 mm
Punti di forza
•ABSOLUTE System gives you reliable measurements
•Its base and measuring faces are hardened and micro-lapped for robustness
•Large character height makes measurements easy to read
•Exceptional battery life
•Its base and measuring faces are hardened and micro-lapped for robustness
•Large character height makes measurements easy to read
•Exceptional battery life
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Capacità | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
