CALIBRO 811C.250

811 - Profondimetri classe 0 - 1/50

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:811C.250
Rubix:160000000168691
EAN:3148512046134
CALIBRO 811C.250

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CALIBRO 811C.250


811 - Calibri di profondità classe 0 - 1/50
- Precisione: 1/50Th - 0,02 mm.
- Righello in acciaio inossidabile con finitura opaca.
- Durezza del righello: 40 HRc minimo.
- Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo.
- Calibro a corsoio con guida per una migliore posizione del pollice.
- Resistenza del calibro a corsoio: 20 000 cicli minimi.
- Bloccaggio del calibro a corsoio mediante vite di regolazione di precisione.
- Fornito in valigetta con certificato di conformità. Standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862. Peso 491 g. Spessore. Lama 10 mm. Altezza 100 mm. Precisione 0,02 mm.

Punti di forza

Profondimetro classe 0
1/50
Lunghezza (mm): 330
Peso (g): 491
Spessore. Lama (mm): 10
Altezza (mm): 100
Capacità (mm): 250
Precisione (mm): 0,02
Righello, acciaio inox
finitura opaca. Durezza del righello: 40 HRc minimo. Durezza della superficie di misura: 53 HRc minimo. Nonio con guida per un migliore posizionamento del pollice. Resistenza del calibro: 20 000 cicli minimi. Bloccaggio del nonio tramite vite, regolazione di precisione. Consegnato in una scatola con certificato di conformità, standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)350x115x30 mm
Peso imballaggio490 g
Capacità250 mm
Materiale del corpoacciaio
238,15 IVA esclusa
/ Unità
290,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione