Riferimenti
Gedore:710
Rubix:999250616004704
Produttore:6555030
EAN:4010886655504


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 140 mm |
| Capacità | 140 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 710
Calibro a corsoio tascabile Sec. DIN 862, forma A 2 Becchi incrociati con estremità rastremate, misura di profondità e sistema di bloccaggio Graduazione in mm e pollici, nonio da 1/20 e 1/128” In busta di pelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 171 g |
|---|---|
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
| Campo di misura, massimo | 140 mm |
| Capacità | 140 mm |
| Sezione | din 862 vorm a 2 |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione