Riferimenti
Mitutoyo:571-252-20
Rubix:170000000656037
EAN:4946368727158



Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Capacità | 200 mm |
Dettagli del prodotto : CALIBRO DI PROFONDITA ABS DIGITALE 0-200MM 571-252-20
Calibro di profondità digitale ABS 0-200 mm
Punti di forza
•ABSOLUTE System garantisce misurazioni affidabili
•La sua base e le facce di misura sono indurite e micro-lappate per robustezza
•Ha un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP67) che consente di utilizzarlo in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di liquido refrigerante
•Estremamente resistente sia ai refrigeranti che ai lubrificanti
•La sua base e le facce di misura sono indurite e micro-lappate per robustezza
•Ha un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP67) che consente di utilizzarlo in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di liquido refrigerante
•Estremamente resistente sia ai refrigeranti che ai lubrificanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Capacità | 200 mm |
| Sezione | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 451,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 551,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione