Riferimenti
Dichtomatik:40422289
Rubix:160000000445493
Produttore:40422289


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422289-GUARNIZIONE P8 30X38X8 109 P8
Raschiatore
Punti di forza
The double wiper offers a strong wiping action against dirt as well as a very good sealing effect against a residual film of oil on the extending rod. Additionally, the wiper is very wear resistant.
Applicazioni
Freudenberg's double wiper P 8 can for example be used for industrial vehicles, for presses and also in injection moulding machines. Other applications are also possible.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | p8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione